Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - Power-Signal-Generator PSG100 12-24V, 115db, 16 Ruftöne

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - Power-Signal-Generator PSG100 12-24V, 115db, 16 Ruftöne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G37410

  • Anzahl der Töne - 15

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Lautstärke - 115 dB

  • Nennspannung - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459374105

Sonepar Artikelnummer

120152629

Hersteller Artikelnummer

G37410

Hersteller Typ

PSG 4.0-100

Hersteller Artikel Nr.:

G37410

Anzahl der Töne:

15

Gehäusefarbe:

schwarz

Lautstärke:

115 dB

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP54

Stromart:

AC/DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (NEMA):

4

Stromaufnahme:

1 A

Mit Kontakt:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.001 kg

Power-Schallgeber, 12-24V AC/DC (1A), 80-105dB (max.115dB), ON100%, 8xAlarm/8xMelody, 158 x 243 x 80 mm