Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - Power-Signal-Generator PSG230F 12-24 u.230V,115db,16 Ruftöne+Blitzlicht

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - Power-Signal-Generator PSG230F 12-24 u.230V,115db,16 Ruftöne+Blitzlicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G37430

  • Anzahl der Töne - 15

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Lautstärke - 115 dB

  • Nennspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459374303

Sonepar Artikelnummer

120152631

Hersteller Artikelnummer

G37430

Hersteller Typ

PSG 4.0-230 F

Hersteller Artikel Nr.:

G37430

Anzahl der Töne:

15

Gehäusefarbe:

schwarz

Lautstärke:

115 dB

Nennspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP54

Stromart:

AC/DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (NEMA):

4

Stromaufnahme:

0.1 A

Mit Kontakt:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.001 kg

Power-Schallgeber, 230V AC (0,1A)+12-24V AC/DC (1A), 80-105dB (max.115dB), ON100%, 8xAlarm/8xMelody/Blitz, 158 x 243 x 80 mm