GROTHE - RAPID JOINT L1,5-IP68 Muffe, IPX8 für Kabel mit max. 5 Adern bis 1,5 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G84031
Typ - Durchgangsabzweig
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 5
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 1.5 .. 50 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459840310
Sonepar Artikelnummer
120636288
Hersteller Artikelnummer
G84031
Hersteller Typ
84031
Hersteller Artikel Nr.:
G84031
Typ:
Durchgangsabzweig
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
5
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
1.5 .. 50 mm²
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
8 .. 205 mm
Bergbauzulassung:
Nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Press-/Quetschverbinder
Geeignet für:
N(A)YY
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


