GROTHE - RAPID JOINT L10-IP68 Muffe, IP68 für Kabel mit max. 5 Adern bis 10 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G84033
Typ - Durchgangsabzweig
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 5
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 4 .. 240 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459840334
Sonepar Artikelnummer
120636290
Hersteller Artikelnummer
G84033
Hersteller Typ
84033
Hersteller Artikel Nr.:
G84033
Typ:
Durchgangsabzweig
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
5
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
4 .. 240 mm²
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
16 .. 31 mm
Bergbauzulassung:
Nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
N(A)YY
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.648 kg


