GROTHE - READY BOX 90 Kabelkasten, IP68 mit 3 Kabeleinführungen M25 x 1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G84061
Typ - Durchgangsabzweig
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 9
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5 .. 6 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459840617
Sonepar Artikelnummer
120636294
Hersteller Artikelnummer
G84061
Hersteller Typ
84061
Hersteller Artikel Nr.:
G84061
Typ:
Durchgangsabzweig
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
9
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
1.5 .. 6 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
1.5 .. 6 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
6 .. 18 mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
6 .. 18 mm
Bergbauzulassung:
Nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Geeignet für:
N(A)YY
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


