GROTHE - Schleifkontakt max.12V (Typ KKO 152B)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G64114
Werkstoff - sonstige
Höhe - 23 mm
Breite - 32 mm
Tiefe - 76 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459641146
Sonepar Artikelnummer
120013079
Hersteller Artikelnummer
G64114
Hersteller Typ
KKO 125B
Hersteller Artikel Nr.:
G64114
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
23 mm
Breite:
32 mm
Tiefe:
76 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.001 kg
Schleifkontakt, Isolier-Schleifbogen, max.12V AC /= (AC/DC) 1,0A, Federstahl, Silbener Kontakt, 32 x 80 x 28 mm


