Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - Sicherheitstransformator bis 25VA 8/12V (2,0/2,0A) VE/AP-Mont. Typ GTN1973

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - Sicherheitstransformator bis 25VA 8/12V (2,0/2,0A) VE/AP-Mont. Typ GTN1973

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G14034

  • Primärspannung - 240 V

  • Sekundärspannung 1 - 8 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 2 A

  • Max. Ausgangsstrom - 2 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459140342

Sonepar Artikelnummer

120036876

Hersteller Artikelnummer

G14034

Hersteller Typ

GT 1973

Hersteller Artikel Nr.:

G14034

Primärspannung:

240 V

Sekundärspannung 1:

8 V

Sekundärstromstärke 1:

2 A

Max. Ausgangsstrom:

2 A

Art des Trafos:

Sicherheitstrafo

Breite in Teilungseinheiten:

3

Sekundärspannung 2:

12 V

Sekundärspannung 3:

0 V

Sekundärstromstärke 2:

2 A

Sekundärstromstärke 3:

0 A

Max. Ausgangsleistung:

25 W

Max. Verlustleistung:

10.4 W

Aufputzmontage:

Ja

Unterputzmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Länge:

90 mm

Breite:

54 mm

Höhe:

55 mm

Kurzschlusssicher:

Ja

Temperaturschutz:

Nein

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

0.610 kg

Sicherheitstransformator, 8/12V AC(2,0/2,0A), Dauerbetrieb 100%, kurzschlußfest durch PTC, 3 Einbau-Module, 90 x 54 x 55 mm