GROTHE - Sicherheitstransformator bis 25VA 8/12V (2,0/2,0A) VE/AP-Mont. Typ GTN1973

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G14101
Primärspannung - 240 V
Sekundärspannung 1 - 12 V
Sekundärstromstärke 1 - 1.5 A
Max. Ausgangsstrom - 1.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459141011
Sonepar Artikelnummer
120189963
Hersteller Artikelnummer
G14101
Hersteller Typ
GT 1975
Hersteller Artikel Nr.:
G14101
Primärspannung:
240 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Sekundärstromstärke 1:
1.5 A
Max. Ausgangsstrom:
1.5 A
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Breite in Teilungseinheiten:
2
Sekundärspannung 2:
0 V
Sekundärspannung 3:
0 V
Sekundärstromstärke 2:
0 A
Sekundärstromstärke 3:
0 A
Max. Ausgangsleistung:
18 W
Max. Verlustleistung:
7.5 W
Aufputzmontage:
Ja
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Länge:
90 mm
Breite:
36 mm
Höhe:
55 mm
Kurzschlusssicher:
Ja
Temperaturschutz:
Nein
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.427 kg


