Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - Sicherheitstransformator bis 63VA 12/24V (5,2/2,6A), Typ GTN 1990

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - Sicherheitstransformator bis 63VA 12/24V (5,2/2,6A), Typ GTN 1990

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G14160

  • Primärspannung - 240 V

  • Sekundärspannung 1 - 12 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 5.2 A

  • Max. Ausgangsstrom - 5.2 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459141608

Sonepar Artikelnummer

120080304

Hersteller Artikelnummer

G14160

Hersteller Typ

GT 1990

Hersteller Artikel Nr.:

G14160

Primärspannung:

240 V

Sekundärspannung 1:

12 V

Sekundärstromstärke 1:

5.2 A

Max. Ausgangsstrom:

5.2 A

Art des Trafos:

Sicherheitstrafo

Breite in Teilungseinheiten:

5

Sekundärspannung 2:

12 V

Sekundärspannung 3:

0 V

Sekundärstromstärke 2:

2.6 A

Sekundärstromstärke 3:

0 A

Max. Ausgangsleistung:

63 W

Max. Verlustleistung:

19.6 W

Aufputzmontage:

Ja

Unterputzmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Länge:

90 mm

Breite:

36 mm

Höhe:

55 mm

Kurzschlusssicher:

Ja

Temperaturschutz:

Nein

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

1.316 kg

Sicherheitstransformator, 12/24V AC (5,2/2,6A), kurzschlußfest durch PTC, Dauerbetrieb ED 100%, 5 Einbau-Module, 90 x 90 x 55 mm