GROTHE - Steckdosen-Zusatzgong (Empfänger) (Typ MISTRAL 400E)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G43311
Gehäusefarbe - sonstige
Stromart - AC
Lautstärke - 80 dB
Drahtlos - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011459433116
Sonepar Artikelnummer
120131704
Hersteller Artikelnummer
G43311
Hersteller Typ
MISTRAL 400E
Hersteller Artikel Nr.:
G43311
Gehäusefarbe:
sonstige
Stromart:
AC
Lautstärke:
80 dB
Drahtlos:
Ja
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
230 V
Batterie eingebaut:
Nein
Max. Reichweite:
500 m
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Breite in Teilungseinheiten:
3.44
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.001 kg


