GROTHE - SUPER CLIK 1 Verbindungsmuffe, IPX8, für Kabel mit max. 5 Adern bis 6 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G84042
Typ - Durchgangsabzweig
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 5
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5 .. 25 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459840426
Sonepar Artikelnummer
120636292
Hersteller Artikelnummer
G84042
Hersteller Typ
84042
Hersteller Artikel Nr.:
G84042
Typ:
Durchgangsabzweig
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
5
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
1.5 .. 25 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
1.5 .. 6 mm²
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
1 .. 205 mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
1 .. 205 mm
Bergbauzulassung:
Nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Press-/Quetschverbinder
Geeignet für:
N(A)YY
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.207 kg


