GROTHE - SUPER CLIK 2 Verbindungsmuffe, IPX8, für Kabel mit max. 5 Adern bis 16 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G84043
Typ - Durchgangsabzweig
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 5
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1 .. 6 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459840433
Sonepar Artikelnummer
120636293
Hersteller Artikelnummer
G84043
Hersteller Typ
84043
Hersteller Artikel Nr.:
G84043
Typ:
Durchgangsabzweig
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
5
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
1 .. 6 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
4 .. 16 mm²
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
30 mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
30 mm
Bergbauzulassung:
Nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Press-/Quetschverbinder
Geeignet für:
N(A)YY
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


