GROTHE - Taster (Kontakt), schwarz KKO 1381 SW/SW, (Typ PROTACT 681 KS)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G61045
Form - rechteckig
Mit Namensschild - Nein
Mit Beleuchtung - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459610456
Sonepar Artikelnummer
120026688
Hersteller Artikelnummer
G61045
Hersteller Typ
PROTACT 681 KS
Hersteller Artikel Nr.:
G61045
Form:
rechteckig
Mit Namensschild:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Drahtlos:
Nein
Einbautiefe:
15 mm
Länge:
22 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
17 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.001 kg


