GROTHE - Tischtaster weiß, (Typ PROTACT KK 5050)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G64025
Form - rund
Mit Namensschild - Nein
Mit Beleuchtung - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459640255
Sonepar Artikelnummer
120152655
Hersteller Artikelnummer
G64025
Hersteller Typ
KKO 5050
Hersteller Artikel Nr.:
G64025
Form:
rund
Mit Namensschild:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Drahtlos:
Nein
Einbautiefe:
20 mm
Länge:
50 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
20 mm
Durchmesser:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.001 kg


