GROTHE - Türlautsprecher TL5150/53

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G74301
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Montageart - Einbau
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Modulare Bauweise - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459743017
Sonepar Artikelnummer
120190027
Hersteller Artikelnummer
G74301
Hersteller Typ
TL 5150/53
Hersteller Artikel Nr.:
G74301
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Montageart:
Einbau
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Modulare Bauweise:
Ja
Farbe:
schwarz
Betriebsart:
sonstige
Mit Infoschild:
Nein
Mit Abdeckung:
Nein
Mit digitalem Türcode:
Nein
Mit Audio-Induktionsschleife:
Nein
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Mit Kamera:
Nein
Material Front:
sonstige
Höhe:
75 mm
Breite:
111 mm
Tiefe:
30 mm
Schutzart (IP):
IP44
Schlagfestigkeit:
IK02
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.001 kg


