GROTHE - UP-Elektronik-Gong, polarweiß UP-Gong 120ws, 8-12V AC/DC, 17 poly.Töne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G43701
Gehäusefarbe - weiß
Stromart - AC/DC
Lautstärke - 83 dB
Drahtlos - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011459437015
Sonepar Artikelnummer
120187724
Hersteller Artikelnummer
G43701
Hersteller Typ
UP-GONG 120WS
Hersteller Artikel Nr.:
G43701
Gehäusefarbe:
weiß
Stromart:
AC/DC
Lautstärke:
83 dB
Drahtlos:
Nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
8 .. 12 V
Batterie eingebaut:
Nein
Stromaufnahme:
0.28 A
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Breite in Teilungseinheiten:
2.77
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.150 kg


