GROTHE - UP-Elektronik-Gong, polarweiß UP-Gong 230ws, 230V AC, 17 poly.Töne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G43706
Gehäusefarbe - sonstige
Stromart - AC/DC
Lautstärke - 83 dB
Drahtlos - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011459437060
Sonepar Artikelnummer
120189995
Hersteller Artikelnummer
G43706
Hersteller Typ
UP-GONG 230WS
Hersteller Artikel Nr.:
G43706
Gehäusefarbe:
sonstige
Stromart:
AC/DC
Lautstärke:
83 dB
Drahtlos:
Nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
230 V
Batterie eingebaut:
Nein
Stromaufnahme:
0.08 A
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Breite in Teilungseinheiten:
2.77
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.161 kg


