Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - UP-Läutewerk 12V/0,3A weiß 80dB/A, (Typ KL 851A 8-12V AC)

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - UP-Läutewerk 12V/0,3A weiß 80dB/A, (Typ KL 851A 8-12V AC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G24012

  • Art des akustischen Signals - Pulston

  • Lautstärke - 70 dB

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 8 .. 12 V

  • Betriebsspannung DC - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011459240127

Sonepar Artikelnummer

120135917

Hersteller Artikelnummer

G24012

Hersteller Typ

SG 851 8-12VAC

Hersteller Artikel Nr.:

G24012

Art des akustischen Signals:

Pulston

Lautstärke:

70 dB

Betriebsspannung AC 50 Hz:

8 .. 12 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0 V

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85318040

Gewicht:

0.001 kg

Signalgeber, 8-12V AC /50Hz (0,45VA), 70dB(A), Einschaltdauer ED 100%, IP20, Unterputz/weiß, 80 x 80 x 48 mm