Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - UP-Läutewerk, polarweiß UP-LTW 120ws, 8-12V AC, 80dB(A)

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - UP-Läutewerk, polarweiß UP-LTW 120ws, 8-12V AC, 80dB(A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G43711

  • Durchmesser Glockenschale - 37 mm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Tonart - Schnellschlag

  • Lautstärke - 80 dB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011459437114

Sonepar Artikelnummer

120189996

Hersteller Artikelnummer

G43711

Hersteller Typ

UP-LTW 120WS

Hersteller Artikel Nr.:

G43711

Durchmesser Glockenschale:

37 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Tonart:

Schnellschlag

Lautstärke:

80 dB

Nennspannung:

12 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Stromversorgung:

Netzbetrieb

Trafo eingebaut:

Nein

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.32 A

Montageart:

Unterputz

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85318040

Gewicht:

0.178 kg

Unterputz Läutewerk, 8-12V AC / 0,320A, Kleinläutewerk, max. 80 dB(A), Schalterprogramm 50x50mm, weiß, inkl. Rahmen, 50x50x48mm,RA: 80x80x11mm