Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - UP-Signalgeber 230V, reinweiß elektron. Signal,74dB(Typ SG 851 230VAC)

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - UP-Signalgeber 230V, reinweiß elektron. Signal,74dB(Typ SG 851 230VAC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G24017

  • Art des akustischen Signals - Pulston

  • Lautstärke - 70 dB

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Betriebsspannung DC - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011459240172

Sonepar Artikelnummer

120136100

Hersteller Artikelnummer

G24017

Hersteller Typ

SG 851 230VAC

Hersteller Artikel Nr.:

G24017

Art des akustischen Signals:

Pulston

Lautstärke:

70 dB

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0 V

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.108 kg

Signalgeber, 230V AC /50Hz (0,90VA), 70dB(A), Einschaltdauer ED 100%, IP20, Unterputz/weiß, 80 x 80 x 48 mm