Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - UP-Summer, polarweiß UP-SU 120ws, 8-12V AC, 80dB(A)

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - UP-Summer, polarweiß UP-SU 120ws, 8-12V AC, 80dB(A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G43721

  • Lautstärke - 80 dB

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Tonart - alternierend

  • Montageart - Einbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459437213

Sonepar Artikelnummer

120189998

Hersteller Artikelnummer

G43721

Hersteller Typ

UP-SU 120WS

Hersteller Artikel Nr.:

G43721

Lautstärke:

80 dB

Gehäusefarbe:

weiß

Tonart:

alternierend

Montageart:

Einbau

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.21 A

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Trafo eingebaut:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85318040

Gewicht:

0.151 kg

Unterputz Summer, 8-12V AC / 0,430A, Kleinsummer, max, 80 dB(A), Schalterprogramm 50x50mm, weiß, inkl. Rahmen, 50x50x48mm,RA: 80x80x11mm