GROTHE - WONDER GEL INVISIBLE Einkomponentengel, in einer Kartusche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G84075
Ausführung - sonstige
Konsistenz - flüssig
Farbe - grün
Inhalt - 280 ml
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011459840754
Sonepar Artikelnummer
120636298
Hersteller Artikelnummer
G84075
Hersteller Typ
84075
Hersteller Artikel Nr.:
G84075
Ausführung:
sonstige
Konsistenz:
flüssig
Farbe:
grün
Inhalt:
280 ml
Nettogewicht:
280 g
Transparent:
Ja
Geeignet zur Abdichtung mit Flachs/Hanf:
Nein
Verarbeitungstemperatur:
-60 .. 200 °C
Verpackung:
Kartusche
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39100000
Gewicht:
0.001 kg


