Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - Zusatztaster Anthrazit (Sender) (MISTRAL SE 03a) Reichweite 500m

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - Zusatztaster Anthrazit (Sender) (MISTRAL SE 03a) Reichweite 500m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G43442

  • Funkfrequenz - 868 MHz

  • Modulation - AM

  • Anzahl der Befehle - 1

  • Schutzart (IP) - IP54

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459434427

Sonepar Artikelnummer

121249530

Hersteller Artikelnummer

G43442

Hersteller Typ

G43442

Hersteller Artikel Nr.:

G43442

Funkfrequenz:

868 MHz

Modulation:

AM

Anzahl der Befehle:

1

Schutzart (IP):

IP54

Rollingcode-System:

Nein

Codelänge (Bit):

0

Mit Funkhandsender:

Ja

Funktaster unter Putz:

Nein

Funktaster auf Putz:

Ja

Mit Funkcodiergerät:

Nein

Tastatur-Schutzabdeckung:

Nein

Stromversorgung:

Batterie

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85319000

Produkteigenschaften: Funk-Sender Farbe: Kunststoff Anthrazit, für alle MISTRAL und ECHO M und CALIMA Gongs, 500m Reichweite (im freien Feld), Frequenz: 868,35 MHz, Rufweiterschaltung, LED Anzeige, Abmessungen (B x H x T: 100 x 36 x 17 mm, System: Mistral Funk,