GROTHE - Zusatztaster silb/anthr. (Sender) (MISTRAL SE03.1-S) Reichweite 450m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G43440
Funkfrequenz - 868 MHz
Modulation - AM
Reichweite - 250 m
Anzahl der Befehle - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459434403
Sonepar Artikelnummer
120189991
Hersteller Artikelnummer
G43440
Hersteller Typ
MISTRAL SE 03.0-S
Hersteller Artikel Nr.:
G43440
Funkfrequenz:
868 MHz
Modulation:
AM
Reichweite:
250 m
Anzahl der Befehle:
1
Schutzart (IP):
IP54
Rollingcode-System:
Nein
Codelänge (Bit):
0
Mit Funkhandsender:
Ja
Funktaster unter Putz:
Nein
Funktaster auf Putz:
Ja
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.144 kg


