Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - Zusatztaster weiß (Sender) (MISTRAL SE03.1) Reichweite 500m

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - Zusatztaster weiß (Sender) (MISTRAL SE03.1) Reichweite 500m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G43441

  • Funkfrequenz - 868 MHz

  • Modulation - AM

  • Reichweite - 250 m

  • Anzahl der Befehle - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011459434410

Sonepar Artikelnummer

120189992

Hersteller Artikelnummer

G43441

Hersteller Typ

MISTRAL SE 03.0

Hersteller Artikel Nr.:

G43441

Funkfrequenz:

868 MHz

Modulation:

AM

Reichweite:

250 m

Anzahl der Befehle:

1

Schutzart (IP):

IP54

Rollingcode-System:

Nein

Codelänge (Bit):

0

Mit Funkhandsender:

Ja

Funktaster unter Putz:

Nein

Funktaster auf Putz:

Ja

Mit Funkcodiergerät:

Nein

Tastatur-Schutzabdeckung:

Nein

Stromversorgung:

Batterie

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85318040

Gewicht:

0.142 kg

Funk-Sender, Reichweite 500m-868.35MHz, incl. 2 Batt. 1,5V (AAA), Rufweiterschaltung, weiß, wasserdicht IP 54, 36 x 100 x 17 mm