Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - Zweiklang GONG 465A Bw/me-r, Quadro Retro Messingoptik

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - Zweiklang GONG 465A Bw/me-r, Quadro Retro Messingoptik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G46024

  • Gehäusefarbe - mehrfarbig

  • Stromart - AC/DC

  • Drahtlos - Nein

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459460242

Sonepar Artikelnummer

121249556

Hersteller Artikelnummer

G46024

Hersteller Typ

G46024

Hersteller Artikel Nr.:

G46024

Gehäusefarbe:

mehrfarbig

Stromart:

AC/DC

Drahtlos:

Nein

Montageart:

Aufputz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Batterie eingebaut:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85318040

Elektromechanischen Zweiklang-Designgong, Klangplatten aus echtem Glockenstahl, Gehäuse aus hochglänzendem weißem Kunststoff und mit einer Messingoptik aus Acryl-Front, Retro-Muster, maximale Lautstärke von 80 dB(A)M, Spannungsversorgung über eine 9 V Blockbatterie oder externen Transformator mit 8-12 V AC / 12 VA, Kurzzeitbetrieb KB 5/15 s, Abmessungen (B x H x T): 116 x 116 x 46 mm, Farbe: Kasten Weiß, Front Messingoptik, Weiß / Gold,