Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRUBER ELECTRIC - Betriebsstundenzähler 7stelig 230V

kopierenkopieren
GRUBER ELECTRIC - Betriebsstundenzähler 7stelig 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HMS-230

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 91061000

  • Gewicht - 0.068 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121234391

Hersteller Artikelnummer

HMS-230

Hersteller Typ

HMS-230

Hersteller Artikel Nr.:

HMS-230

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

91061000

Gewicht:

0.068 kg

Einbau-Betriebsstundenzähler mit 230-V-AC-Stromversorgung, Anschluss über Schraubklemmen oder 6,3-mm-Flachstecker. Das Gerät hat die Abmessungen 55x55. Vorderer Zähler auf der Vorderseite des Geräts befindet sich ein elektromechanischer Zähler mit 5 Ziffern + 2 Dezimalstellen (4 mm).