Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRUBER ELECTRIC - LED Leuchtmelder grün, 230 VAC

kopierenkopieren
GRUBER ELECTRIC - LED Leuchtmelder grün, 230 VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GR-LED-10/5-230-GG

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 85414100

  • Gewicht - 0.011 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120712229

Hersteller Artikelnummer

GR-LED-10/5-230-GG

Hersteller Typ

LEUCHTDIODE GRÜN 230VAC

Hersteller Artikel Nr.:

GR-LED-10/5-230-GG

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85414100

Gewicht:

0.011 kg

LED: 5mm Bohrdurchm: 8mm Chromkalotte: 10mm Verdrahtung auf Schraubklemmen Schutzart (Front): IP54