GRUBER ELECTRIC - LED Leuchtmelder rot, 24 VACDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GR-LED-10/5-24-RR
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85414100
Gewicht - 0.011 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120712226
Hersteller Artikelnummer
GR-LED-10/5-24-RR
Hersteller Typ
LEUCHTDIODE ROT 24VAC/DC
Hersteller Artikel Nr.:
GR-LED-10/5-24-RR
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85414100
Gewicht:
0.011 kg
LED: 5mm Bohrdurchm: 8mm Chromkalotte: 10mm Verdrahtung auf Schraubklemmen Schutzart (Front): IP54


