Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRUBER ELECTRIC - Summenstörmelder 230VAC

kopierenkopieren
GRUBER ELECTRIC - Summenstörmelder 230VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RS 10/G 220VAC

  • Zolltarifnummer - 85364900

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120712214

Hersteller Artikelnummer

RS 10/G 220VAC

Hersteller Typ

SUMMENSTÖRBLINKRELAIS 230V

Hersteller Artikel Nr.:

RS 10/G 220VAC

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.001 kg

Summenstörmelder 230VAC RS 10/G für zentrale Alarm-Signalisierung. Akustisches und optisches Warnsignal bei Stromausfall oder kritischen Fehlern. Zuverlässiger Schutz für Notfall-Szenarien.