GRUNDIG - CD-Player portable MP3/WMA Akku inkl.Kopfh. si-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GCP1020
Mit Fernbedienung - Nein
Mit CD-RW-Laufwerk - Ja
MP3 - Ja
Gewicht - 219 g
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013833050902
Sonepar Artikelnummer
121076043
Hersteller Artikelnummer
GCP1020
Hersteller Typ
GCDP 8500 AKKU SILBER/SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
GCP1020
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit CD-RW-Laufwerk:
Ja
MP3:
Ja
Gewicht:
219 g
CD-R:
Ja
Mit Netzteil:
Nein
Farbe:
Silber
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85271300
Gewicht:
0.219 kg


