Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRUNDIG - Lautsprecher Bluetooth 20W BT Powerb.F. IPX7 Frspr. Mikro sw

GRUNDIG
kopierenkopieren
GRUNDIG - Lautsprecher Bluetooth 20W BT Powerb.F. IPX7 Frspr. Mikro sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GLR7761

  • Farbe - schwarz

  • Bluetooth - Ja

  • Standlautsprecher - Nein

  • Geeignet für Deckenmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013833042921

Sonepar Artikelnummer

120925146

Hersteller Artikelnummer

GLR7761

Hersteller Typ

GBT CLUB SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

GLR7761

Farbe:

schwarz

Bluetooth:

Ja

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Tragbar:

Ja

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Musikbelastbarkeit:

20 W

Lautstärkeregelung:

Ja

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

Wi-Fi:

Nein

Schutzart (IP):

IPX7

Breite:

203 mm

Höhe:

74 mm

Tiefe:

72 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

0.700 kg