Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRUNDIG - Lautsprecher BT 5W FM/DAB+ RW:30m Akkulaufz:8h sw

GRUNDIG
kopierenkopieren
GRUNDIG - Lautsprecher BT 5W FM/DAB+ RW:30m Akkulaufz:8h sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GLR7764

  • Farbe - schwarz

  • Bluetooth - Ja

  • Standlautsprecher - Nein

  • Geeignet für Deckenmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013833042983

Sonepar Artikelnummer

121021961

Hersteller Artikelnummer

GLR7764

Hersteller Typ

GBT BAND SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

GLR7764

Farbe:

schwarz

Bluetooth:

Ja

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Tragbar:

Ja

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Musikbelastbarkeit:

5 W

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Ja

Ethernet:

Nein

USB-Anschluss:

Ja

Wi-Fi:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Breite:

196 mm

Höhe:

68 mm

Tiefe:

68 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

0.500 kg

Grundig GBT Band Bluetooth-Lautsprecher, 5 W, FM/DAB+, 30 m Reichweite, 8 h Akku, Schwarz.