GRUNDIG - Party Lautsprecher BT tragb 90W Akku Lichteff IPX4 Powerb sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GPS1010
Farbe - schwarz
Bluetooth - Ja
Standlautsprecher - Nein
Geeignet für Deckenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013833060420
Sonepar Artikelnummer
121076047
Hersteller Artikelnummer
GPS1010
Hersteller Typ
PARTY HIT SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
GPS1010
Farbe:
schwarz
Bluetooth:
Ja
Standlautsprecher:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Tragbar:
Ja
Hornlautsprecher:
Nein
Soundbar:
Nein
Soundprojektor:
Nein
Musikbelastbarkeit:
90 W
Bassreflexsystem:
Ja
Lautstärkeregelung:
Ja
Ethernet:
Nein
Wi-Fi:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Schutzart (IP):
IPX4
Breite:
249 mm
Höhe:
351 mm
Tiefe:
224 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
3.900 kg


