GRUNDIG - Soundbar 2.1 220W BT USB HDMI AUXin sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GSS1130
Farbe - schwarz
Bluetooth - Ja
Geeignet für Deckenmontage - Nein
Geeignet für Einbaumontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013833060390
Sonepar Artikelnummer
121076048
Hersteller Artikelnummer
GSS1130
Hersteller Typ
DSB 995 SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
GSS1130
Farbe:
schwarz
Bluetooth:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Tragbar:
Nein
Hornlautsprecher:
Nein
Soundbar:
Ja
Musikbelastbarkeit:
220 W
Bassreflexsystem:
Nein
Ethernet:
Nein
Wi-Fi:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Breite:
920 mm
Höhe:
59 mm
Tiefe:
72 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
4.800 kg


