GRUNDIG - Soundbar 2x20W BT USB AUXin HDMI FB inkl.Wandhalt. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GLR6520
Internet-Radio - Nein
Bluetooth - Ja
Mit Tuner - Nein
Mit Verstärker - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013833017431
Sonepar Artikelnummer
120925149
Hersteller Artikelnummer
GLR6520
Hersteller Typ
DSB 950 SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
GLR6520
Internet-Radio:
Nein
Bluetooth:
Ja
Mit Tuner:
Nein
Mit Verstärker:
Ja
Blu-ray-Player:
Nein
CD-Player:
Nein
DVD-Player:
Nein
Mit Lautsprecher:
Nein
Mit Schallplattenspieler:
Nein
Ausgangsleistung (Musik) pro Kanal:
20 W
DAB+:
Nein
KW-Empfänger:
Nein
LW-Empfänger:
Nein
MW-Empfänger:
Nein
UKW-Empfänger:
Nein
MP3 Wiedergabe:
Nein
Ethernet:
Nein
USB-Anschluss:
Ja
Wi-Fi:
Nein
Mit Fernbedienung:
Ja
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
2.100 kg


