Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GU - Kettenantrieb für RWA-Zentrale 24V-DC Hub 300/400/500mm

GU
kopierenkopieren
GU - Kettenantrieb für RWA-Zentrale 24V-DC Hub 300/400/500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K-17832-00-0-1

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84798997

  • Gewicht - 2.538 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015596016737

Sonepar Artikelnummer

120534840

Hersteller Artikelnummer

K-17832-00-0-1

Hersteller Typ

ELTRAL K 30 - SOLO SILBER

Hersteller Artikel Nr.:

K-17832-00-0-1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84798997

Gewicht:

2.538 kg

Kettenantrieb ELTRAL K30 Für den Einbau an ein- oder auswärts öffnenden Kipp-, Klapp-, Dreh-, Senkklapp-, Wende-, Schwingflügeln und Dachfenstern. Produktmerkmale: - geprüft und zertifiziert nach EN 12101-2 für den Einbau in GU NRWG Systemlösungen - kompakte Baugröße - integrierte Mikroprozessorsteuerung - Synchronregelung im Tandembetrieb - automatische Endabschaltung - integrierte elektronische Überlastabschaltung - Reduzierte Schließgeschwindigkeit (max. 5mm/s) auf den letzten 50mm - variable Hubeinstellung in vier Stufen - automatische Dichtungsentlastung - einfache, direkte Montage von vorne - geringe Flügelhöhen aufgrund drehbarer Befestigungskonsolen - feste Verkabelung (keine Stecker) Kombinierbar mit Verriegelungsantrieb VAN Softlaufeigenschaften nach Schutzklasse 3 Technische Daten: Anschlussspannung: 24 V DC Nennstrom: 0,9A Abschaltstrom: 1,2A Zug-/Druckkraft: 300N (abhängig von Hubweite) Hubgeschwindigkeit: 12,5mm/s Schutzart: IP 30 Einschaltdauer: 20%ED Mind. Zuhaltekraft: 2000N Anschlussleitung: Silikon, 2,5m, 2 adrig Gehäuse: Aluminium Temperaturbereich: -5°C bis +65°C Abmessungen: (LxBxH): 456 x 43 x 60mm (alle Hübe)