Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GU - Kettenantrieb für RWA-Zentrale 24V-DC Hub 300/400/500mm (2x)

GU
kopierenkopieren
GU - Kettenantrieb für RWA-Zentrale 24V-DC Hub 300/400/500mm (2x)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K-17833-00-0-1

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84798997

  • Gewicht - 5.163 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015596016768

Sonepar Artikelnummer

120534841

Hersteller Artikelnummer

K-17833-00-0-1

Hersteller Typ

ELTRAL K 30 - SYNCHRO SILBER

Hersteller Artikel Nr.:

K-17833-00-0-1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84798997

Gewicht:

5.163 kg

Kettenantrieb ELTRAL K30 Synchro (bestehend aus 2 Kettenantrieben Eltral K30) Für den Einbau an ein- oder auswärts öffnenden Kipp-, Klapp-, Dreh-, Senkklapp-, Wende-, Schwingflügeln und Dachfenstern. Für große und schwere Fenster ab einer Flügelbreite von ca. 1500 mm Produktmerkmale: - geprüft und zertifiziert nach EN 12101-2 für den Einbau in GU NRWG Systemlösungen - kompakte Baugröße - integrierte Mikroprozessorsteuerung - Synchronregelung im Tandembetrieb - automatische Endabschaltung - integrierte Überlastabschaltung - Reduzierte Schließgeschwindigkeit (max. 5mm/s) auf den letzten 50mm - variable Hubeinstellung - automatische Dichtungsentlastung - einfache, direkte Montage von vorne - geringe Flügelhöhen aufgrund drehbarer Befestigungskonsolen - feste Verkabelung (keine Stecker) Kombinierbar mit Verriegelungsantrieb VAN Softlaufeigenschaften nach Schutzklasse 3 Technische Daten: Anschlussspannung: 24 V DC Nennstrom: 2 x 0,9A Abschaltstrom: 2 x 1,2A Zug-/Druckkraft: 2 x 300N (abhängig von Hubweite) Hubgeschwindigkeit: 12,5mm/s Schutzart: IP 30 Endlagenabschaltung: Lastabschaltung Einschaltdauer: 20%ED Mind. Zuhaltekraft: 2 x2000N Anschlussleitung: Silikon, 2,5m, 5adrig Gehäuse: Zinkdruckguss Temperaturbereich: -5°C bis +65°C Abmessungen: (LxBxH): 456 x 43 x 60mm (alle Hübe)