Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GU - Kettenantrieb für RWA-Zentrale 24V-DC hub 500mm

GU
kopierenkopieren
GU - Kettenantrieb für RWA-Zentrale 24V-DC hub 500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K-17646-50-0-1

  • Stoßkraft - 100 N

  • Max. Öffnungsweite - 500 mm

  • Gehäuse - Aluminium/Kunststoff

  • Stromaufnahme - 1 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015596993649

Sonepar Artikelnummer

120534831

Hersteller Artikelnummer

K-17646-50-0-1

Hersteller Typ

ELTRAL K 25 - SOLO 500MM SILBER

Hersteller Artikel Nr.:

K-17646-50-0-1

Stoßkraft:

100 N

Max. Öffnungsweite:

500 mm

Gehäuse:

Aluminium/Kunststoff

Stromaufnahme:

1 A

Anschlussspannung:

24 V

Länge des Anschlusskabels:

3 m

Breite:

41 mm

Höhe:

26 mm

Länge:

545 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84798997

Gewicht:

1.749 kg

Kettenantrieb ELTRAL K25 Für den Einbau an ein- oder auswärts öffnenden Kipp-, Klapp-, Dreh-, Senkklapp-, Wende-, Schwingflügeln und Dachfenstern. Produktmerkmale: - geprüft und zertifiziert nach EN 12101-2 für den Einbau in GU NRWG Systemlösungen - kompakte Baugröße - Edelstahlkette - integrierte Mikroprozessorsteuerung - automatische Endabschaltung - integrierte Überlastabschaltung - einfache, direkte Montage von vorne - geringe Flügelhöhen aufgrund drehbarer Befestigungskonsolen Technische Daten: Anschlussspannung: 24 V DC Nennstrom: 0,8A Abschaltstrom: 1A Zug-/Druckkraft: 250N (abhängig von Hubweite) Hubgeschwindigkeit: 12mm/s Schutzart: IP 32 Endlagenabschaltung: Lastabschaltung Einschaltdauer: 30%ED Zuhaltekraft: 3000N Anschlussleitung: Silikon, 3m, 3 adrig Gehäuse: Al eloxiert EV1 Kettenmaterial: Edelstahl Temperaturbereich: -5°C bis +75°C