Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GU - Kettenantrieb für RWA-Zentrale 24V-DC hub 600mm

GU
kopierenkopieren
GU - Kettenantrieb für RWA-Zentrale 24V-DC hub 600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K-19759-60-0-1

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84798997

  • Gewicht - 1.820 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015596496935

Sonepar Artikelnummer

120590628

Hersteller Artikelnummer

K-19759-60-0-1

Hersteller Typ

ELTRAL K 40 - 600MM SILBER

Hersteller Artikel Nr.:

K-19759-60-0-1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84798997

Gewicht:

1.820 kg

Der ELTRAL K40 ist ein Kettenantrieb fuer ein- und auswaerts oeff nende Kipp-, Klapp-, Dreh-, Dachfenster und Lichtkuppeln aus Aluminium-, Stahl-, Kuststoff - oder Holzprofi len. Der ELTRAL K40 Kettenantrieb hat im Gehaeuse eine integrierte Leitungsfuehrung mit Steckverbindung an beiden Antriebsenden fuer folgende Optionen: * Universalstecker mit Kabel 24 V in den Laengen 1 m, 2 m, 3 m, 5 m und 10 m. * Reihenschaltung mehrerer Antriebe in Verbundsystemen ueber optinalen m-com Click * Kabelzufuehrung von beiden Gehaeuseseiten moeglich