Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GU - Öffnungssystem 24V-DC 2 Spindelantriebe und 1f.-Verriegelung

GU
kopierenkopieren
GU - Öffnungssystem 24V-DC 2 Spindelantriebe und 1f.-Verriegelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K-17588-10-0-1

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84798997

  • Gewicht - 6.671 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Set

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015596015365

Sonepar Artikelnummer

120534849

Hersteller Artikelnummer

K-17588-10-0-1

Hersteller Typ

RWA1000 SYNCHRO HUB 100MM 1-RIEGEL

Hersteller Artikel Nr.:

K-17588-10-0-1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84798997

Gewicht:

6.671 kg

Öffnungssystem RWA 1000 Synchro (bestehend aus 2. St. Spindelantrieben, Verriegelungsantrieb, Befestigungskonsolen und Gleichlaufregelung) Produktmerkmale: - Mit elektromechanischer Flügelverriegelung (1-fach oder 2-fach) an der Hauptschließkante - Brandgeprüft bis 300° - große Öffnungsweiten bei geringen Hüben und Flügelhöhen - integrierte Schließ- und Öffnungsfolgeregelung - integrierte Mikroprozessorsteuerung - automatische End- und Überlastabschaltung - Profilanliegende Spindelantriebe Eltral S100 - Max. Füllgewichte: 30 kg/m2 Technische Daten: Anschlussspannung: 24 V DC Nennstrom: 2 x 0,6A Nennkraft: 1000N Geschwindigkeit: 2,6mm/s Abschaltstrom: 0,8A Schutzart: IP 54 Einschaltdauer: 30%ED Zuhaltekraft: 12000N Anschlussleitung: Silikon, 2,5m, 2 adrig Gehäuse: Al eloxiert EV1 Umgebungstemperatur: -5C° +75C°