GU - Rauchmelder für RWA-Anlage weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K-18883-00-0-0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85311030
Gewicht - 0.167 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015596182258
Sonepar Artikelnummer
120534857
Hersteller Artikelnummer
K-18883-00-0-0
Hersteller Typ
RMD3
Hersteller Artikel Nr.:
K-18883-00-0-0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.167 kg
Automatischer Rauchmelder RMD3 für die automatischen Brandfrüherkennung sowie zur Alarmauslösung über die RWA-Zentrale im Brandfall. Geprüft und DIBt-zugelassen nach EN 54-7. (Nur in staubfreier Umgebung einsetzbar). Mit AP-Sockel und Anzeige bei Alarmierung Abmessungen: Ø100mm x 44mm Schutzart: IP40 Farbe: weiß