Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

GU - RWA-Kompaktzentrale RZ 50 Ausgangsstrom 5,0A

GU
kopierenkopieren
GU - RWA-Kompaktzentrale RZ 50 Ausgangsstrom 5,0A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K-18329-00-0-7

  • Anzahl der Meldegruppen - 1

  • Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber - 2

  • Notstromversorgung integriert - Ja

  • Mit Netzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015596192219

Sonepar Artikelnummer

120534826

Hersteller Artikelnummer

K-18329-00-0-7

Hersteller Typ

RZ 50

Hersteller Artikel Nr.:

K-18329-00-0-7

Anzahl der Meldegruppen:

1

Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:

2

Notstromversorgung integriert:

Ja

Mit Netzteil:

Ja

Zulassung nach:

sonstige

Busfähig:

Ja

Schnittstelle extern:

Ja

Anzahl der automatischen Melder:

10

Anzahl der nicht automatischen Melder:

10

Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:

2

Höhe:

296 mm

Breite:

296 mm

Tiefe:

112 mm

Betriebsspannung:

230 V

Stromaufnahme:

2200 mA

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

7.820 kg

RWA-Kompaktzentrale RZ50, max. 5A Kompaktes, stabiles Gehäuse aus Stahlblech. Oberfläche weiß (RAL 9010). Verknüpfung von bis zu 5 Zentralen, mit echter Leitungsüberwachung. Komfortable und übersichtliche Zustands,- Fehler und Störungsmeldung über LED-Anzeigen. Ausgabe von Signal zur jährlichen Instandhaltung und Inspektion. Anschlussmöglichkeit an BKS-NET-Bus. Signaleingang externer Alarm. Potentialfreie Meldekontakte für Weiterleitung von Alarm, Störung. TÜV- und Anlehnung an EN 12101-9/10 geprüft. Technische Daten: Betriebsspannung: 100-240V AC,50-60Hz Nennspannung: 26V DC (einstellbar 22-27V DC) Ausgangsleistung: 5A Schutzart: IP20 / IP54 Notstromversorgung: > 72 h AP Gehäuse: Maße B/H/T 296 x 296 x 112 mm Integriert: Akkus; Störungsüberwachung