GU - Wärme-/Hitzemelder für RWA-Anlage weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K-18884-00-0-0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83026000
Gewicht - 0.159 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015596182265
Sonepar Artikelnummer
120534859
Hersteller Artikelnummer
K-18884-00-0-0
Hersteller Typ
WMD3
Hersteller Artikel Nr.:
K-18884-00-0-0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83026000
Gewicht:
0.159 kg
Automatischer Wärme-Melder WMD3 Zur automatischen Brandfrühkennung sowie zur Alarmauslösung über die RWA Zentrale im Brandfall. Geprüft und DIBt-zugelassen nach EN 54-7. (Nur in staubfreier Umgebung einsetzbar). Mit AP-Sockel Abmessungen: Ø44mm x 100mm Schutzart: IP40 Farbe: weiß Alarm LED Anzeige: rot