Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GU - Wind-/Regen-Auswertegerät WRAG2 230VAC

GU
kopierenkopieren
GU - Wind-/Regen-Auswertegerät WRAG2 230VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 482005

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85371098

  • Gewicht - 0.538 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015596870957

Sonepar Artikelnummer

121136210

Hersteller Artikelnummer

482005

Hersteller Typ

WRAG2

Hersteller Artikel Nr.:

482005

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.538 kg

Wind-/Regenauswertegerät, Auswertung und potentialfreie Weitergabe von Wind- und Regenmeldung, Zum Anschluss von Wind- und Regensensor-Set Typ 7x/8x oder Regenkompaktsensor 24 V DC, Mit Anschlussmöglichkeit von z. B. zusätzlichen Lüftungstastern oder Zeitschaltuhr, Einstellung der getrennten oder gemeinsamen Signalweitergabe für Wind und Regen über 4 DIP-Schalter, Direkter Anschluss von Antrieben bis max. 5 A Gesamtstromaufnahme möglich, Einschaltverzögerung bei Wind und Regen, Abschaltverzögerung bei Wind