GU - Windmelder / Regenmelder für RWA-Anlage

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K-15331-00-0-0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90158080
Gewicht - 2.280 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015596671080
Sonepar Artikelnummer
120534860
Hersteller Artikelnummer
K-15331-00-0-0
Hersteller Typ
WIND REGENMELDER
Hersteller Artikel Nr.:
K-15331-00-0-0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90158080
Gewicht:
2.280 kg
Wind-/Regenmelder bestehend aus: - Windsensor - Regensensor 24V DC / AC - Konsole für Mast- oder Wandmontage - Klemmring Funktionen : Bei Windgeschwindigkeiten <1m/s werden alle RWA Zuluftflächen geöffnet (Wind abgewandte Gebäudeseite) und bei Windgeschwindigkeiten >1 m/s geschlossen (Wind zugewandte Gebäudeseite). Zur Steuerung werden alle gemessene Daten über einen Zeitraum von 10 min. arithmetisch gemittelt.