HAGER - 1P Energiezähler Ladestation-Dynamikmodulation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XVA610
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 80 A
Maximalstrom (Imax) - 80 A
Nennspannung (Un) N-L - 92 .. 276 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250610087077
Sonepar Artikelnummer
121315284
Hersteller Artikelnummer
XVA610
Hersteller Typ
XVA610
Hersteller Artikel Nr.:
XVA610
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
80 A
Maximalstrom (Imax):
80 A
Nennspannung (Un) N-L:
92 .. 276 V
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Tarifausführung:
Multitarif
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
230 V
Frequenz:
45 .. 65 Hz
Leistungsaufnahme:
0.6 W
Genauigkeitsklasse:
B
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Tarifsteuerung:
intern/extern
Messungsart Lastgang:
Nein
Rücklaufsperre:
Ja
Geeicht:
Ja
Impulsausgang:
optisch
Impulsart:
D0
Impulsrate:
0 .. 1000 Imp/kWh (kvarh)
Anzeigeart:
digital
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
36 mm
Tiefe:
60 mm
Höhe:
92 mm
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
EDL40-Signatur:
Nein
Mit Sperrcode:
Nein
Anzahl der Stellen:
9
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
2
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.159 kg


