HAGER - 1xDurchg. L/1xMessertrennung/1xPE,2,5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KR02SI4
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250610133798
Sonepar Artikelnummer
121389067
Hersteller Artikelnummer
KR02SI4
Hersteller Typ
KR02SI4
Hersteller Artikel Nr.:
KR02SI4
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Anzahl der Potentiale:
3
Mit N-Trennschlitten:
Ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60 .. 130 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
5.1 mm
Höhe:
103 mm
Tiefe:
50.1 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Grundfarbe:
beige
Mit PE-Funktion:
Ja
N-Funktion möglich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.039 kg


