Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - 1xDurchg. L/1xN-Trennung/ 1xPE, 2,5mm²

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - 1xDurchg. L/1xN-Trennung/ 1xPE, 2,5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KR02SI1

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5 .. 4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610133767

Sonepar Artikelnummer

121389064

Hersteller Artikelnummer

KR02SI1

Hersteller Typ

KR02SI1

Hersteller Artikel Nr.:

KR02SI1

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5 .. 4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5 .. 4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5 .. 4 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckklemmanschluss

Anzahl der Potentiale:

3

Mit N-Trennschlitten:

Ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5 .. 4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckklemmanschluss

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60 .. 130 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Breite:

5.1 mm

Höhe:

103 mm

Tiefe:

50.1 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Grundfarbe:

beige

Mit PE-Funktion:

Nein

N-Funktion möglich:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.014 kg

Dreileiterklemme 2,5mm², 1x N-Trennung über SaS, 1xDurchgang L,1xPE,Stecktechnik