HAGER - 2,5² Schutzleiterklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KYA02E
PEN-Funktion möglich - Ja
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss
Anzahl der Etagen - 1
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250613951214
Sonepar Artikelnummer
120435437
Hersteller Artikelnummer
KYA02E
Hersteller Typ
KYA02E
Hersteller Artikel Nr.:
KYA02E
PEN-Funktion möglich:
Ja
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Farbe:
grün/gelb
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
57 mm
Höhe:
42.3 mm
Tiefe:
5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.008 kg


